Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p FAS 25 Koaxialkabel 2,5 m F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p FAS 25 Koaxialkabel 2,5 m F Weiß
e+p FAS 25 Koaxialkabel 2,5 m F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14983700
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     FAS 25
EAN/GTIN:
     4005298026035
Suchbegriffe:
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Sat-Antennenkabel
  • Kabel doppelt abgeschirmt
    - steckbar
    - ohne Überwurfmutter
    - F-Stecker - F-Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2.5 m
Anschluss 1
F
Anschluss 2
F
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Produktfarbe
Weiß
Impedanz
75 Ohm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.