| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-14983694 Herst.-Nr.: 49591 EAN/GTIN: 4040849495915 |
| |
|
| | |
| Hörgeräte-Zellen - Varta/Rayovac Extra Advanced Knopfzelle Zink-Luft - V675 Gewicht 6er Blister inkl. Verpackung: 14g Fabrikat: Varta/Rayovac (Extra Advanced) Varta Type: HA675 Int. Baugröße: PR44 Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Batterie Formfaktor | Knopf/Münze | | Abmessungen (BxTxH) | 11.6 x 11.6 x 5.4 mm | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Akku-/Batterietechnologie | Zink-Luft | | Akku-/Batteriespannung | 1.4 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 6 Stück(e) | | Akku-/Batteriekapazität | 640 mAh | | Produktfarbe | Grau, Silber | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 5.4 mm | | Durchmesser | 11.6 mm | | Gewicht | 1.77 g | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 14 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |