| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-14983689 Herst.-Nr.: 48833 EAN/GTIN: 4003713596750 |
| |
|
| | |
| Knopfzelle Zink-Luft; Panasonic Hörgeräte-Zellen ; 6 Stück, Blisterkarte
Die Panasonic Höregerätebatterien wurden speziell auf die Bedürfnisse des Verbrauchers abgestimmt: - Ideal für die digitale Hörgerätegeneration - Geringes Gewicht, einfach in der Handhabung und eine konstante Energieversorgung zur leistungsstarken Ver-besserung des Hörvermögens - Die durch eine Teflonschicht verbesserte Technologie ermöglicht eine optimale Luftzirkulation innerhalb der Batterie Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Batterie Formfaktor | Knopf/Münze | | Abmessungen (BxTxH) | 11.6 x 11.6 x 5.4 mm | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Akku-/Batterietechnologie | Zink-Luft | | Akku-/Batteriespannung | 1.4 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 6 Stück(e) | | Akku-/Batteriekapazität | 650 mAh | | Produktfarbe | Silber | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 5.4 mm | | Durchmesser | 11.6 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |