Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p FA 201 G Koaxialkabel 1,5 m F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p FA 201 G Koaxialkabel 1,5 m F Weiß
e+p FA 201 G Koaxialkabel 1,5 m F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14978944
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     FA 201 G
EAN/GTIN:
     4005298061838
Suchbegriffe:
F-Stecker
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Absorber-Anschlusskabel, Schirmungsmaß: > 95dB - mit vergoldeten Kontakten, hochwertiges F-Absorberkabel mit Ferritkernringen an beiden Enden, digitaltauglich, Kabel dreifach abgeschirmt. - F-Stecker schraubbar + F-Stecker schraubbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
F
Anschluss 2
F
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Weiß
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,50*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.