Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p AB 201 G Koaxialkabel 1,5 m Koaxial Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p AB 201 G Koaxialkabel 1,5 m Koaxial Weiß
e+p AB 201 G Koaxialkabel 1,5 m Koaxial Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14926270
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     AB 201 G
EAN/GTIN:
     4005298014339
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Absorber-Anschlusskabel, Schirmungsmaß: > 95dB
- mit vergoldeten Kontakten, hochwertiges Absorber-Antennenanschlusskabel für Fernsehen und Rundfunk, speziell für Breitband-Kabel-Anlagen, mit Ferritkernringen an beiden Enden, 75Ω, DIN 45 325, digitaltauglich, Kabel doppelt abgeschirmt.
- Koax-Stecker + Koax-Kupplung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
Koaxial
Anschluss 2
Koaxial
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Weiß
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Impedanz
75 Ohm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.