| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-14873527 Herst.-Nr.: DUR036529 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DURACELL 45 Minuten-Ladegerät - Schnellladegerät für technisch versierte Benutzer. Diese Ladegerät macht es möglich, 2 AA und AAA Akkus in nur 45 Minuten zu laden. Lädt NiMH-Zellen in den Größen: 2x AA oder 2x AAA. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Schwarz | Leistungen | Typ | Indoor Batterieladegerät | Merkmale | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 | | Kompatible Akku-/Batterie-Technologien | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Kompatible Akku-/Batteriegrößen | AA, AAA | Energie | Akkuladezeit | 0.75 h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Schnellladegerät, schnellladegerät mignon, schnellladegerät, duracell schnellladegerät |
| | |
| |