Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Bajonettadapter EF-EOS M mit abnehmbarer Stativbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Bajonettadapter EF-EOS M mit abnehmbarer Stativbefestigung
Canon Bajonettadapter EF-EOS M mit abnehmbarer Stativbefestigung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14802268
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6098B005
EAN/GTIN:
     4960999841137
Suchbegriffe:
Objektivadapter
objektivadapter canon
objektivadapter
objektivadapter ef
Mit diesem leichten Adapter für das EF-M Bajonett kannst du jedes Objektiv aus der umfangreichen Canon EF und EF-S Objektivserie an den Kameras der EOS M Serie verwenden. Damit stehen dir noch mehr Möglichkeit zum Experimentieren zur Verfügung: Das enorme Angebot umfasst nämlich auch Makro- und Fisheye-Objektive, mit denen du ganz außerordentliche Bilder aufnehmen kannst.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kameraseitiger Anschluss
Canon EF, Canon EF / EOS, Canon EF-S, Canon EOS M
Objektivseitiger Anschluss
Canon EF, Canon EF-S
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
66.6 mm
Gewicht
110 g
Breite
66.6 mm
Tiefe
66.6 mm
Höhe
28 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
94 mm
Verpackungstiefe
94 mm
Verpackungshöhe
77 mm
Paketgewicht
200 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,85*
€ 147,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,68*
€ 145,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,95*
€ 132,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,84*
€ 128,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,20*
€ 114,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.