Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MMD1018/2GB Speichermodul 1 x 2 GB DDR3 1333 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MMD1018/2GB Speichermodul 1 x 2 GB DDR3 1333 MHz
CoreParts MMD1018/2GB Speichermodul 1 x 2 GB DDR3 1333 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14686789
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMD1018/2GB
EAN/GTIN:
     5711045345401
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
2 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 2 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1333 MHz
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
10 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: ddr3 ram 2gb, ddr3 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Corsair
CMV4GX3M1A1333C9
ab € 17,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.