Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mustang SO-DIMM 512MB DDR333 CL2.5 (32Mx16) PremiumLine Speichermodul 0,5 GB 1 x 0.5 GB DDR 333 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mustang SO-DIMM 512MB DDR333 CL2.5 (32Mx16) PremiumLine Speichermodul 0,5 GB 1 x 0.5 GB DDR 333 MHz
Mustang SO-DIMM 512MB DDR333 CL2.5 (32Mx16) PremiumLine Speichermodul 0,5 GB 1 x 0.5 GB DDR 333 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14673813
Hersteller:
     Mustang
Herst.-Nr.:
     M3064644406ND
EAN/GTIN:
     4047762304133
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
Laptopspeicher
Notebookspeicher
M3064644406ND 200PIN 8C/SS 2,5V Pb-free Hynix IC
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
0.5 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 0.5 GB
Interner Speichertyp
DDR
Speichertaktfrequenz
333 MHz
Komponente für
Notebook
Memory Formfaktor
200-pin SO-DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
2.5
Speicherspannung
2.5 V
Modulkonfiguration
32M x 16
Weitere Suchbegriffe: S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, ram ecc sodimm, ecc ram, cl2 sodimm, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.