Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik RJ-45 2m Netzwerkkabel Grau Cat5e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik RJ-45 2m Netzwerkkabel Grau Cat5e
EFB Elektronik RJ-45 2m Netzwerkkabel Grau Cat5e
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14644414
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5450.2
EAN/GTIN:
     4049759029883
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat5
Kat5
  • Mit SF/UTP 300 MHz Kabel.
    - Kabel grau, RJ45-Tülle rot.
    - 2 x Cat.5e RJ45 Stecker.
    - Folien und Geflecht geschirmt.
    - Tülle im geschützten Design, kompakte Maße, hohe Packungsdichte, besseres Handling.
    - Belegung 1-3, 2-6, 3-1, 4-7, 5-8, 6-2, 7-4, 8-5.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat5e
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.