Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2607019472 Schneidedisk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2607019472 Schneidedisk
Bosch 2607019472 Schneidedisk
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14634427
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 019 472
EAN/GTIN:
     3165140415903
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 115mm bosch
Der Spezialist für Fliesen: Diamanttrennscheibe, Ø 115 mm, für präzise, saubere Schnitte ohne Kantenbruch, in weichen und harten Fliesen.

Produktmerkmale
- Sehr gut geeignet für die Bearbeitung von Materialien wie Keramikfliesen, Feinsteinzeug, Marmor, Granit.
- Mit umlaufendem Schneiderand, Schnittbreite 1,7 mm.
- Für hohe Lebensdauer und maximale Sicherheit nach höchsten internationalen Qualitätsstandards gefertigt.
- Für Winkelschleifer mit Scheiben-Ø 115 mm aller Elektrowerkzeugmarken.
- Sicherheitshinweis: Bei Gebrauch bitte Schutzbrille, Staubschutzmaske, Gehörschutz, Arbeitshandschuhe und Arbeitsschuhe tragen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schneidedisk
Geeignet für Materialien
Granit, Marmor, Stein, Kachel
Markenkompatibilität
Bosch
Bohrung
22.23 mm
Durchmesser
115 mm
Schneideweite
1.7 mm
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.