Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CM04 Telefonkabel 100 m Schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
LogiLink CM04 Telefonkabel 100 m Schwarz
LogiLink CM04 Telefonkabel 100 m Schwarz
LogiLink CM04 Telefonkabel 100 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14599685
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CM04
EAN/GTIN:
     4052792006285
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Abmessungen (BxTxH)
4 x 6 x 0.12 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 11,24*
€ 13,38
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 10,98*
€ 13,07
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 10,54*
€ 12,54
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 10,03*
€ 11,94
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,67*
€ 11,51
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,80*
€ 9,28
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CM04W
ab € 7,82*
Sonstiges
LogiLink
CM06
ab € 11,80*
Sonstiges
LogiLink
CM06W
ab € 12,41*
Sonstiges
LogiLink
CM08
ab € 15,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.