Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 95674 Kartenleser USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 95674 Kartenleser USB 2.0 Schwarz
Goobay 95674 Kartenleser USB 2.0 Schwarz
Goobay 95674 Kartenleser USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14531671
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95674
EAN/GTIN:
     4040849956744
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
CF, Speicherstick (MS), MicroSD (TransFlash), SD, SDHC, SDXC, xD
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Steckplätze für Speicherkarten
6
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Hot-Swap
Ja
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2000/XP/Vista/7/8/10
Zertifizierung
CE, WEEE
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.025 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.