Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 3m Cat6 S/FTP Netzwerkkabel Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 3m Cat6 S/FTP Netzwerkkabel Grau
EFB Elektronik 3m Cat6 S/FTP Netzwerkkabel Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14512854
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5510.3
EAN/GTIN:
     4049759021030
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
  • 2 x -Cat.6 Stecker;
    - Halogenfrei;
    - Nach TIA/EIA 568B belegt.
    Geschütztes Design, kompakte Maße, hohe Packungsdichte, besseres Handling.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabelstandard
Cat6
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Zertifizierung
TIA/EIA
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel cat6, patch kabel, kat 6 3meter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.