Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mustang 1GB DDR2-667 240pin CL5 (128Mx8) ECC Speichermodul 667 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mustang 1GB DDR2-667 240pin CL5 (128Mx8) ECC Speichermodul 667 MHz
Mustang 1GB DDR2-667 240pin CL5 (128Mx8) ECC Speichermodul 667 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14380623
Hersteller:
     Mustang
Herst.-Nr.:
     M4128727606NS
EAN/GTIN:
     4047762327262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DDR2 RAM
RAM ECC
Serverspeicher
ddr2 ram 1gb
M4128727606NS 240PIN 8C/SS 1,8V Pb-free Micron IC
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Verpackungsart
DIMM
Speicher
RAM-Speicher
1 GB
Interner Speichertyp
DDR2
Speichertaktfrequenz
667 MHz
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 1 GB
Buffered memory type
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
5
Speicherspannung
1.8 V
ECC
Ja
Modulkonfiguration
128M x 8
Weitere Suchbegriffe: ddr2 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,39*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.