Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mustang 4GB DDR2-800 CL6 (256Mx8) ECC PremiumLine 4GB DDR2 800MHz ECC Speichermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mustang 4GB DDR2-800 CL6 (256Mx8) ECC PremiumLine 4GB DDR2 800MHz ECC Speichermodul
Mustang 4GB DDR2-800 CL6 (256Mx8) ECC PremiumLine 4GB DDR2 800MHz ECC Speichermodul
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14378612
Hersteller:
     Mustang
Herst.-Nr.:
     M4512728606ND
EAN/GTIN:
     4047762352783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DDR2 RAM
RAM ECC
Serverspeicher
ddr2 ram 4gb
M4512728606ND 240PIN 18C/DS 2R 1,8V 1,18" Pb-free RoHS PC2-6400 10Y
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Verpackungsart
DIMM
Speicher
RAM-Speicher
4 GB
Interner Speichertyp
DDR2
Speichertaktfrequenz
800 MHz
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 4 GB
CAS Latenz
6
Speicherspannung
1.8 V
ECC
Ja
Modulkonfiguration
256M x 8
Unbuffered Speicher
Ja
Weitere Suchbegriffe: ddr2 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,52*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,74*
€ 147,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,00*
€ 145,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,19*
€ 143,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,52*
€ 142,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG