Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mustang 4GB DDR2-800 CL6 (256Mx8) PremiumLine Speichermodul 1 x 4 GB 800 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mustang 4GB DDR2-800 CL6 (256Mx8) PremiumLine Speichermodul 1 x 4 GB 800 MHz
Mustang 4GB DDR2-800 CL6 (256Mx8) PremiumLine Speichermodul 1 x 4 GB 800 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14378089
Hersteller:
     Mustang
Herst.-Nr.:
     M4512648606ND
EAN/GTIN:
     4047762316983
Suchbegriffe:
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
DDR2 RAM ECC
Desktop-PC-Speicher
M4512648606ND 240PIN 16C/DS 1,8V Pb-free 10Y Warranty Hynix IC?s
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 4 GB
Interner Speichertyp
DDR2
Speichertaktfrequenz
800 MHz
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
6
Speicherspannung
1.8 V
Modulkonfiguration
256M x 8
Weitere Suchbegriffe: ECC-RAM, RAM ECC, ddr2 ram 4gb, ddr2 ram, ddr2 ram cl6, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,06*
€ 138,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,76*
€ 137,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,38*
€ 123,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,16*
€ 121,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,56*
€ 107,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.