Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mustang 2GB DDR2-800 CL6 (128Mx8) PremiumLine 2GB DDR2 800MHz Speichermodul


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mustang 2GB DDR2-800 CL6 (128Mx8) PremiumLine 2GB DDR2 800MHz Speichermodul
Mustang 2GB DDR2-800 CL6 (128Mx8) PremiumLine 2GB DDR2 800MHz Speichermodul
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14377953
Hersteller:
     Mustang
Herst.-Nr.:
     M4256648606ND
EAN/GTIN:
     4047762261900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DDR2 RAM
Desktop-PC-Speicher
ddr2 ram 2gb
ddr2 ram
M4256648606ND 240PIN 16C/DS 1,8V Pb-free Hynix IC
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Verpackungsart
DIMM
Speicher
RAM-Speicher
2 GB
Interner Speichertyp
DDR2
Speichertaktfrequenz
800 MHz
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 2 GB
CAS Latenz
6
Speicherspannung
1.8 V
Modulkonfiguration
128M x 8
Unbuffered Speicher
Ja
Weitere Suchbegriffe: RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,67*
  
Preis gilt ab 50 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,93*
€ 74,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,49*
€ 68,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,11*
€ 64,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,82*
€ 62,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,91*
€ 61,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 51,67*
€ 61,49
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG