Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mustang 2GB DDR3-1333 CL9 (128Mx8) ECC PremiumLine Speichermodul 1 x 2 GB 1333 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mustang 2GB DDR3-1333 CL9 (128Mx8) ECC PremiumLine Speichermodul 1 x 2 GB 1333 MHz
Mustang 2GB DDR3-1333 CL9 (128Mx8) ECC PremiumLine Speichermodul 1 x 2 GB 1333 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14290833
Hersteller:
     Mustang
Herst.-Nr.:
     M62567213908ND-H
EAN/GTIN:
     4047762316297
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
DDR3 RAM ECC
ECC-RAM
M62567213908ND-H 240PIN 18C/DS 2R 1,5V 1,18" FBGA Pb-free PC3-10600, Hynix IC?s, Warranty 10Y
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
2 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 2 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1333 MHz
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
9
Speicherspannung
1.5 V
Modulkonfiguration
128M x 8
Weitere Suchbegriffe: RAM ECC, Serverspeicher, ddr3 ram 2gb, ddr3 ecc-ram, ddr3 ram cl9, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.