Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MMG1101/1024 Speichermodul 1 GB 1 x 1 GB DDR3 1333 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MMG1101/1024 Speichermodul 1 GB 1 x 1 GB DDR3 1333 MHz
CoreParts MMG1101/1024 Speichermodul 1 GB 1 x 1 GB DDR3 1333 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14228346
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMG1101/1024
EAN/GTIN:
     5705965550403
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
ddr3 ram 1 gb
ddr3 ram
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
1 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 1 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1333 MHz
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Grün
Bleiüberzug
Gold
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
10 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
20 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.