Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noiseblocker BlackSilentPro PM-2 Computergehäuse Ventilator 4 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noiseblocker BlackSilentPro PM-2 Computergehäuse Ventilator 4 cm Schwarz
Noiseblocker BlackSilentPro PM-2 Computergehäuse Ventilator 4 cm Schwarz
Noiseblocker BlackSilentPro PM-2 Computergehäuse Ventilator 4 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14135214
Hersteller:
     Noiseblocker
Herst.-Nr.:
     ITR-PM-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 3pin
gehäuselüfter
Entwickelt mit und für die anspruchsvolle Kunden Die neue (((NB))) Premium Lüfter-Serie, ausgestattet mit klassischen Rahmen und Rotorblatt, verbindet die NB-BlackSilentPro Serie aktuelle High Tech im bewährtem Design.
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
40 mm
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
17.7 dB
Maximaler Luftstrom
5.4 cfm
Luftstrom
9.2 m³/h
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 40x40x20mm, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.