Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NTR-NF2D-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NTR-NF2D-2
Neutrik NTR-NF2D-2
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14125011
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NF2D-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
Cinch-Einbaubuchsen
Flanschbuchse
Isolierscheiben
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Tiefe
31 mm
Merkmale
Stecker
RCA
Produktfarbe
Silber
Material
Messing, Nickel, Zink Stahl
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Zertifizierung
UL 94 HB, IEC 601-14, IP 40, IEC 68-2-20
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Neutrik
SCDX
ab € 1,14*
Sonstiges
Neutrik
MFD
ab € 0,34*
Sonstiges
Neutrik
NDP
ab € 0,46*
Sonstiges
Neutrik
SCDX5
ab € 1,38*
Sonstiges
Neutrik
SCDX6
ab € 1,37*
Sonstiges
Neutrik
SCDX9
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.