Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NTR-NL8FC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NTR-NL8FC
Neutrik NTR-NL8FC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14123583
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NL8FC
EAN/GTIN:
     7613187003837
Suchbegriffe:
LS-Buchse
Lautsprecherbuchse
Lautsprecher-Klemmanschluss
Lautsprecher-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
35.4 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
35.4 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Material
Messing, Polyamid, Zink Stahl
Zertifizierung
UL,CSA, UL 94 HB, IEC 68-2-20
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,92*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2085177
ab € 19,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.