Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend microSDHC10I 8GB Speicherkarte MicroSDHC Klasse 10 MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend microSDHC10I 8GB Speicherkarte MicroSDHC Klasse 10 MLC
Transcend microSDHC10I 8GB Speicherkarte MicroSDHC Klasse 10 MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-13863506
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS8GUSDC10I
EAN/GTIN:
     0760557822158
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Transcends Industrial Temp microSD-Karten bieten den Kunden sowohl Flexibilität als auch Kosteneinsparungen. Sie sind klein und bieten eine breite Temperaturtoleranz (-40 ° C bis 85 ° C). Die Karten verfügen über hochwertige Controller- und MLC-Flash-Chips, die einen hervorragenden Erschütterungs- und Vibrationswiderstand sowie einen geringen Stromverbrauch bieten und die Leistung und Zuverlässigkeit der industriellen Speicherkarten in einem kleinen Formfaktor liefern.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Stoßfestigkeit in Betrieb
600 G
Vibration Widerstand
20 G
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
11 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Speicher
Kapazität
8 GB
Flash Card Typ
MicroSDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
17 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
10 MB/s
Interner Speichertyp
MLC
Energie
Energieverbrauch (lesen)
200 mA
Eingangsspannung
3.6 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.