Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer 1GB DDR2-533 DIMM Speichermodul 1 x 1 GB 533 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer 1GB DDR2-533 DIMM Speichermodul 1 x 1 GB 533 MHz
Acer 1GB DDR2-533 DIMM Speichermodul 1 x 1 GB 533 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-13814639
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     75.063A3.G01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR2 RAM
Desktop-PC-Speicher
ddr2 ram 1gb
ddr2 ram
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Acer Power F5, F6, M8 Acer Veriton Acer Aspire
Merkmale
Speicherkapazität
1 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 1 GB
Interner Speichertyp
DDR2
Speichertaktfrequenz
533 MHz
Komponente für
PC / Server
Weitere Suchbegriffe: ddr2 ram acer, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.