Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-637091 Herst.-Nr.: 3560 EAN/GTIN: 4004182035603 |
| |
|
| | |
| Mit den Overhead-Folien für Farblaserdrucker 3560 von AVERY ZWECKFORM im DIN A4 Format können Sie professionelle Präsentationen für Referate, Besprechungen oder Schulungen erstellen. 50 Overheadfolien pro Packung. Die A4 Overheadfolie, mit einer Folienstärke von 0,10 mm sorgt dank Spezialbeschichtung für konturenscharfe Ausdrucke und beste Tonerhaftung. Die Overheadfolie mit abziehbarem Sensorstreifen an langer Seite ist stapelverarbeitbar und lösemittelfrei. Gestalten und drucken Sie Ihre Overheadfolien von Avery Zweckform einfach und schnell am PC mit Ihren Texten und Bildern. Für alle gängigen Laserdrucker geeignet. - Schnelles und problemloses Erstellen von Präsentationen in brillanten Farben - Spezialbeschichtung für konturenscharfe Ausdrucke und beste Tonerhaftung - Mit abziehbarem Sensorstreifen an langer Seite ausgestattet - Stapelverarbeitbar: Leichte Handhabung durch Einzug über den Sammelschacht - 50 Overheadfolien pro Packung Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Medienanzahl pro Paket | 50 Blätter | Gewicht und Abmessungen | Medienabmessungen (Einzelblatt) | A4 | | Dicke | 0.1 mm | Merkmale | Material | Polyester | | Produktfarbe | Transparent | | Drucktechnologie | Laser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 23,49* | € 31,87* | | | | | | | 21 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 23,65* | € 32,25* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 24,11* | € 48,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Folien (ab € 0,4698* pro Folie) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|