Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 56388-00000-12 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 25 m Silber


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
TESA 56388-00000-12 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 25 m Silber
TESA 56388-00000-12 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 25 m Silber
TESA 56388-00000-12 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 25 m Silber
TESA 56388-00000-12 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 25 m Silber
Artikel-Nr.:
     690-472048024
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56388-00000-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Silber
Band-Zweck
Bündelung, Abdeckung, Befestigung, Handwerk, Isolierend, Kennzeichnung, Versiegelung, Verstärkung
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Geeignet für alle Oberflächen
Ja
Von Hand abreißbar
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Breite
50 mm
Technische Details
Enthält nicht
Lösungsmittel
Lieferumfang
Anzahl
1
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
226
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 6,32*
€ 6,84*
2 Tage
124
1
pro Rolle
€ 2,90*
ab € 6,32*
€ 6,84*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 6,60*
€ 6,88*
1
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 6,45*
€ 7,00*
1
pro Rolle
€ 6,78*
ab € 6,78*
€ 7,47*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,84*
€ 8,14
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 6,58*
€ 7,83
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,48*
€ 7,71
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,38*
€ 7,59
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,32*
€ 7,52
pro Rolle
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57108-00000-01
ab € 13,69*
Zubehör
tesa
56403-00000-01
ab € 16,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.