Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer CR1632 Einwegbatterie Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energizer CR1632 Einwegbatterie Lithium
Energizer CR1632 Einwegbatterie Lithium
Artikel-Nr.:
     CIDE9-13350459
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     619974
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
CR1632
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3.2 mm
Durchmesser
16 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 140 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
8248032
ab € 0,60*
Ähnlich
Energizer
634977
ab € 0,75*
Ähnlich
Energizer
611321
ab € 0,83*
Ähnlich
Energizer
611322
ab € 0,59*
Ähnlich
Energizer
610377
ab € 1,27*
Ähnlich
Energizer
638469
ab € 2,0064*
Ähnlich
Energizer
E300716803
ab € 12,04*
Ähnlich
Energizer
623949
ab € 1,37*
Ähnlich
Energizer
611323
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.