Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Titan DC-155A915Z/R Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titan DC-155A915Z/R Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung Schwarz, Grau
Titan DC-155A915Z/R Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-13182446
Hersteller:
     TITAN Technology
Herst.-Nr.:
     DC-155A915Z/R
EAN/GTIN:
     4260120536933
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
CPU Lüfter Sockel 1366
cpu lüfter sockel 1155
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
2.88 W
Spannung
12 V
Stromstärke (maximal)
0.24 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
96 mm
Tiefe
61.5 mm
Höhe
96 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Aluminium
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Luftkühlung
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1156 (Socket H)
Kompatible Prozessoren
Intel® Celeron®, Intel® Celeron® G, Intel® Pentium®, Intel® Pentium® Dualcore
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2200 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
8.5 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
33 dB
Maximaler Luftstrom
38.5 cfm
Maximum Luftdruck
0.04 mmH2O
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
35000 h
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.