Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-PG-540XL Herst.-Nr.: PG-540XL EAN/GTIN: 8714574572543 |
| |
|
| | |
| Diese schwarze Tinte mit hoher Reichweite ermöglicht den Druck von bis zu 3,3 mal mehr Seiten als der Standardtank. Die schwarze Pigmenttinte wird zum Druck von Dokumenten verwendet und sorgt für ein gestochen scharfes Schriftbild mit hoher Farbstabilität. Mit der 21 ml schwarzen Tinte können bis zu 600 Seiten im A4-Format gedruckt werden. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Foto schwarz | | Markenkompatibilität | Canon | | Kompatibilität | PIXMA MG2150, MG2250, MG3150, MG3250, MG3550, MG4150, MG4250, MX375, MX395, MX435, MX455, MX475, MX515, MX525, MX535 | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Farbstoffbasis | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Volumen schwarze Tinte | 21 ml | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 600 Seiten | | Tintenpatronenkapazität | Hohe (XL-) Ausbeute | | Tintentyp | Tinte auf Farbstoffbasis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerkopf, Druckkopf, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, toner schwarz canon, druckerkopf canon, druckkopf, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |