Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend TS32GUSDHC10 Speicherkarte 32 GB MicroSDHC NAND Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend TS32GUSDHC10 Speicherkarte 32 GB MicroSDHC NAND Klasse 10
Transcend TS32GUSDHC10 Speicherkarte 32 GB MicroSDHC NAND Klasse 10
Transcend TS32GUSDHC10 Speicherkarte 32 GB MicroSDHC NAND Klasse 10
Transcend TS32GUSDHC10 Speicherkarte 32 GB MicroSDHC NAND Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-12841301
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS32GUSDHC10
EAN/GTIN:
     760557822271
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85235190
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Verpackungsdaten
Speicheradapter enthalten
SD
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
0.4 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE/FCC
Speicher
Kapazität
32 GB
Flash Card Typ
MicroSDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
90 MB/s
Interner Speichertyp
NAND
Energie
Speicherspannung
2.7,3.6 V
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS16GUSDC10
ab € 4,88*
Zubehör
Transcend
TS16GUSDHC10
ab € 5,02*
Zubehör
Transcend
TS32GUSDC10
ab € 4,81*
Zubehör
Transcend
TS4GUSDC10
ab € 3,96*
Zubehör
Transcend
TS4GUSDHC10
ab € 4,17*
Zubehör
Transcend
TS64GUSDXC10
ab € 9,18*
Zubehör
Transcend
TS8GUSDC10
ab € 4,67*
Zubehör
Transcend
TS8GUSDHC10
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.