Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Corsair 8GB DDR3 Speichermodul 1600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair 8GB DDR3 Speichermodul 1600 MHz
Corsair 8GB DDR3 Speichermodul 1600 MHz
Artikel-Nr.:
     820-IDNF5G
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMSX8GX3M1A1600C10
EAN/GTIN:
     5052181939049
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Attraktives Speichermodul für Übertaktung zum attraktiven Preis
Die Corsair Vengeance DDR3-Speichermodule sind für Übertaktung konzipiert. Die DIMMs der Vengeance-Module werden mit speziell ausgewähltem Arbeitsspeicher mit hohem Leistungspotenzial gebaut. Die Module sind für eine optimale Wärmeableitung mit Aluminium-Kühlkörpern in einem auffälligen Design ausgestattet. So wirkt Ihr Gaming-PC noch dynamischer. Ein weiterer Bonus ist das attraktive Preisniveau von Vengeance-Speichermodulen, das Ihr Budget für den Systembau entlastet.

Maximale Kompatibilität mit den neuesten Prozessoren und Hauptplatinen
Vengeance-Speichermodule sind speziell für die neuesten CPUs konzipiert. Sie laufen mit 1,5 V und bieten maximale Kompatibilität mit allen Prozessoren der Ausführungen Intel® Core™ i3, i5 und i7 sowie der zweiten Generation der Intel-Prozessorreihe. Vengeance-DDR3-Speicher sind als einfache Module oder als Kits mit zwei oder drei Modulen erhältlich, sodass Sie die DIMM-Modulanforderungen Ihrer Hauptplatine auf einfache Weise erfüllen können.

Speicherdichte der nächsten Generation für ultimative Power-User
Die meisten Vengeance-DIMMs enthalten RAM-Schaltkreise von 2 Gb. Aufgrund der hohen Dichte dieser Speicherchips können Sie 8 GB Speicher mit lediglich zwei DIMMs erzielen oder ein Dreikanalsystem mit umwerfenden 24 GB Systemspeicher für extremes Multitasking ausstatten.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Anzahl Pins
204
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
152.4 x 76.2 x 16 mm
Gewicht (imperial)
0.05 Pfund
Abmessungen von Kiste/Umkarton (B x T x H)
181.1 x 165.1 x 127 mm
Menge in Koffer oder Umkarton
16 Stück(e)
Behälter- oder Hauptkartonsgewicht
0.6622 kg
Abmessungen Verpackung (B x T x H)
6.00 x 3.00 x 0.63 Zoll
RAM-Speicher
8 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Komponente für
Notebook
Memory Formfaktor
204-pin SO-DIMM
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
10
Speicherspannung
1.5 V
Bleiüberzug
Gold
Breite
67.6 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
22 g
Paketgewicht
31.75 g
Weitere Suchbegriffe: Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr3 ram 8gb corsair, 8gb ddr ram, ddr3 ram corsair, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
pro Stück
€ 4,80*
ab € 36,21*
€ 41,36*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 36,22*
€ 41,37*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 36,30*
€ 41,45*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 36,86*
€ 42,05*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 39,80*
€ 45,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,36*
€ 47,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,93*
€ 45,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,37*
€ 43,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,63*
€ 42,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,21*
€ 42,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Corsair
CML16GX3M2A1600C10
ab € 68,59*
Ähnlich
Corsair
CMSA16GX3M2A1333C9
ab € 62,54*
Ähnlich
Corsair
CMSX16GX3M2A1600C10
ab € 72,88*
Ähnlich
Corsair
CMV16GX3M2A1600C11
ab € 62,57*
Ähnlich
Corsair
CMZ8GX3M2A1600C9
ab € 38,44*
Ähnlich
Corsair
CMV4GX3M1A1600C11
ab € 17,80*
Ähnlich
Corsair
CMSO4GX3M1A1333C9
ab € 17,67*
Ähnlich
Corsair
CMV4GX4M1A2133C15
ab € 17,79*
Ähnlich
Corsair
CMSA4GX3M1A1066C7
ab € 18,39*
Ähnlich
Corsair
CMSO4GX3M1C1600C11
ab € 16,29*
Ähnlich
Corsair
CMV8GX3M1A1600C11
ab € 31,27*
Ähnlich
Corsair
CMV8GX3M2A1333C9
ab € 33,31*
Ähnlich
Corsair
CMSA8GX3M1A1333C9
ab € 35,14*
Ähnlich
Corsair
CMK16GX4M2B3000C15
ab € 67,95*
Ähnlich
Corsair
CMK32GX4M2A2666C16
ab € 121,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.