Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DAP-2310 300 Mbit/s Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DAP-2310 300 Mbit/s Power over Ethernet (PoE)
D-Link DAP-2310 300 Mbit/s Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-12795880
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DAP-2310/B
EAN/GTIN:
     790069366406
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
186 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungshöhe
53 mm
Paketgewicht
656.9 g
Antenne
Antennenfunktionen
Abnehmbare Antenne
Anzahl der Antennen
2
Antenne Zunahmeniveau (max)
2 dBi
Technische Details
Versandkartonslänge
400 mm
Versandkartonsbreite
245 mm
Versandkartonshöhe
327 mm
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)
72 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro Palette (See)
72 Stück(e)
Gewicht (innerer) Versandkarton
7170 g
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
Telnet
Management-Protokolle
SNMPv1,v2c, v3
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8 W
Beschreibung Ausgangsleistung
5V DC, 2A
Design
LED-Anzeigen
LAN, Leistung, WLAN
Zertifizierung
FCC, CE, WiFi
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
148 x 111 x 28 mm
Gewicht
238 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Schnittstelle
RJ-45
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit WEP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, HTTPS, SSH, SSID, WDS, WPA, WPA2
MAC Adressen Filtern
Ja
Sonstige Funktionen
Datenrate
10/54/100/150/300 Mbit/s
Konformität mit Industriestandards
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b/g
Wireless-Technologien
802.11 b/g
Netzwerkfunktionen
Gigabit Ethernet
Sendeleistungsbereich
17 - 25 dBmW
Power-LED
Ja
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 104 °F
Merkmale
2,4 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
300 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband
2.4 - 2.485 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
VLAN-Unterstützung
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Weitere Suchbegriffe: d-link access point, access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 17,01*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,19*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,77*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,59*
Zubehör
Velcro
EC60239
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.