Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Duplexeinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Duplexeinheit
Epson Duplexeinheit
Artikel-Nr.:
     CIDE9-12795426
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C12C802612
EAN/GTIN:
     8715946481227
Suchbegriffe:
Duplex Unit
Duplex-Einheit
Duplexeinheit
epson duplex unit
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
245 mm
Verpackungstiefe
560 mm
Verpackungshöhe
295 mm
Paketgewicht
1.78 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Duplex-Einheit
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
C9300N
Produktfarbe
Weiß
Ursprungsland
Japan
Weitere Suchbegriffe: duplex unit
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,88*
€ 423,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,27*
€ 420,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,33*
€ 400,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,94*
€ 390,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,06*
€ 361,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.