Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend TS16GCF133


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend TS16GCF133
Transcend TS16GCF133
Transcend TS16GCF133
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1270603
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS16GCF133
EAN/GTIN:
     760557810339
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
CompactFlash Speicherkarte für Profi-Fotografen

Bitte beachten Sie: NEDIS liefert nur A-Marken. Um einem fairen Preis und eine gute Verfügbarkeit zu garantieren, kann es passieren, dass Sie eine andere Karte als auf dem Foto abgebildet geliefert bekommen. Transcend's 133X CF card targets serious users who demand superior performance and reliability from their memory cards, including professional photographers, reporters and photography enthusiasts. To ensure ultimate compatibility and speed, it operates in both dual-channel transfer and the Ultra DMA mode 4 standard.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
39 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI
Speicher
Kapazität
16 GB
Flash Card Typ
Kompaktflash
Lesegeschwindigkeit
50 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
20 MB/s
Interner Speichertyp
MLC
X-Geschwindigkeitsklasse
133
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
85235190
Energie
Speicherspannung
3.3,5 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS1GCF133
ab € 13,15*
Zubehör
Transcend
TS2GCF133
ab € 12,63*
Zubehör
Transcend
TS32GCF133
ab € 21,61*
Zubehör
Transcend
TS4GCF133
ab € 13,54*
Zubehör
Transcend
TS8GCF133
ab € 13,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.