Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell D357 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Siler-Oxid (S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duracell D357 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Duracell D357 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Artikel-Nr.:
     467-#DURCDUR013858
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     D357
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Siler-Oxid (S)
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Produktfarbe
Silber
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85068080
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3 mm
Durchmesser
22 mm
Gewicht
18 g
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,02*
€ 1,47*
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,20*
€ 1,71*
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,36*
€ 1,92*
1 Tag
138
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,51795*
€ 2,07795*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,91*
€ 2,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,355*
€ 1,61245
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192925
ab € 2,79*
Ähnlich
Duracell
00192929
ab € 5,69*
Ähnlich
Duracell
00192926
ab € 3,00*
Ähnlich
Duracell
00192930
ab € 5,30*
Ähnlich
Duracell
00192915
ab € 1,88*
Ähnlich
Duracell
00216911
ab € 8,74*
Ähnlich
Duracell
00221194
ab € 12,42*
Ähnlich
Duracell
00192913
ab € 0,64*
Ähnlich
Duracell
00192919
ab € 3,44*
Ähnlich
Duracell
00216912
ab € 8,73*
Ähnlich
Duracell
00221195
ab € 14,30*
Ähnlich
Duracell
00192914
ab € 0,475*
Ähnlich
Duracell
00192920
ab € 3,43*
Ähnlich
Duracell
00192917
ab € 1,08*
Ähnlich
Duracell
00192918
ab € 1,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.