Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888200667 Akkuladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888200667 Akkuladegerät
VHBW 888200667 Akkuladegerät
VHBW 888200667 Akkuladegerät
VHBW 888200667 Akkuladegerät
VHBW 888200667 Akkuladegerät
Artikel-Nr.:
     CIDE9-125318703
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888200667
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Fuji
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Zuverlässiges USB-Ladegerät für deine Kamera
Passgenau verarbeitet für sicheres Laden
Volle Funktionalität und Kompatibilität mit Fuji/Fujifilm, Kamera-Akkus
Zum gleichzeitigen Laden von zwei Akkus
Präzise verarbeitetes Ladegerät für die Akkus deiner Digitalkamera
Mit dieser kompatiblen und kostengünstigen Ladeschale triffst du die richtige Wahl.
Egal, ob leidenschaftlicher Hobby Fotograf oder erfahrener Profi. Damit deine Kamera immer einsatzbereit ist, ist ein funktionierendes Ladegerät unabdingbar. Dieses Ersatzladegerät ist leistungsstark und besonders handlich und leicht zu transportieren. So kannst du deinen Akku unterwegs oder im Studio jederzeit einfach aufladen.
Dank des beiliegenden Micro-USB Ladekabels (5V/USB 2.0-A auf USB 2.0-Micro-B Kabel) kannst du das Ladegerät an jede USB-Buchse anschließen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
8.4 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
62 g
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät C-Akku, Digitalcamera Akku Fuji, Digitalkamera Akku Fuji, Fuji Digicam Akku, Fuji Digitalcamera Akku, Fuji Digitalcameraakku, Fuji Digitalkamera Akku, Fuji Digitalkameraakku, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, baby akku ladegerät, ladegeräte, akkuladegeräte, stromversorger, netzladegeräte, ladeeinheiten, handyladegeräte, schnellladegeräte, USB-Ladegeräte, geräte zur akkuaufladung, stromadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 36,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.