|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-125310392 Herst.-Nr.: 888400230 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihre RC Modelle Ersatzteil mit hoher Qualität - einfach den Akku tauschen Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem RC Fahrzeug, RC Panzermodell oder RC Boote sowie Hoverboard, Balance-Board und Segway Passgenaue Verarbeitung für problemloses Akku Wechseln CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Lithium-Ion-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Ionen-Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus. Im Vergleich z.B. zu NiMH-Akkus zeichnen sie sich durch eine geringe Selbstentladung und einen höheren Energiegehalt aus. Sie unterliegen keinem Memory-Effekt und sind wartungsarm, da sie z.B. keine regelmäßige Entladung benötigen. Li-Ion Akkus haben bei richtiger Lagerung eine lange Lebensdauer, da sie haltbar sind und über eine hohe Anzahl an möglichen Ladezyklen verfügen. Anwendung finden Li-Ion Akkus in mobilen Endgeräten mit hohem Energiebedarf wie Smartphones, Notebooks, Kameras, Elektrowerkzeugen. Auch im RC-Modellbau und in der Photovoltaik finden diese Akkus Verwendung. Praktischer Hinweis: Wenn die Kapazität unseres Lithium-Ionen Ersatzakkus deutlich höher ist als beim Original-Akku (ab 1000mAh und höher) kann der Ersatzakku schwerer, tiefer und dicker sein als der Original-Akku. Unter Umständen steht er deshalb etwas heraus. Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Wiederaufladbarer Akku |  | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |  | Akku-/Batteriespannung | 3.7 V |  | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 1 Stück(e) |  | Akku-/Batteriekapazität | 1500 mAh |  | Batteriekapazität | 5.55 Wh |  | Anzahl Batteriezellen | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 1.8 mm |  | Tiefe | 6.9 mm |  | Höhe | 1.8 mm |  | Gewicht | 48 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, Modellbau-Steckverbindung, Steckverbindung (Modellbau), Akku für Laptop, Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, akku für laptop |
|  |  |
| |