Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial CFY 6 WPP Audio-Kabel 6 m 2 x 6.35mm 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cordial CFY 6 WPP Audio-Kabel 6 m 2 x 6.35mm 3.5mm Schwarz
Cordial CFY 6 WPP Audio-Kabel 6 m 2 x 6.35mm 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-124258586
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CFY 6 WPP
EAN/GTIN:
     4250197611732
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
6 m
Anschluss 1
2 x 6.35mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Weitere Suchbegriffe: audiokabel, tonkabel, lautsprecherkabel, cinchkabel, klinkenkabel, mikrofonkabel, kopfhörerkabel, steckverbindungskabel, audioverbindungskabel, stereokabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.