Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer AAA/L92 Einwegbatterie Lithium


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Energizer AAA/L92 Einwegbatterie Lithium
Energizer AAA/L92 Einwegbatterie Lithium
Artikel-Nr.:
     284WZ-109681
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     632965
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
1250 mAh
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.5 mm
Tiefe
10.5 mm
Höhe
44.5 mm
Durchmesser
10.5 mm
Gewicht
7.6 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
36 g
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
pro Packung
€ 9,80*
ab € 6,84*
€ 9,10*
2 Tage
1789
pro Paket
€ 4,95*
ab € 6,89*
€ 9,11*
2 Tage
97
pro Blister
€ 7,90*
ab € 7,3973*
€ 9,8373*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 7,36*
€ 11,12*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 9,03*
€ 11,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,10*
€ 10,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,77*
€ 10,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,17*
€ 9,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,49*
€ 8,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,84*
€ 8,14
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,84* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
7638900246162
ab € 7,13*
Ähnlich
Energizer
7638900246179
ab € 7,15*
Ähnlich
Energizer
635225
ab € 3,32*
Ähnlich
Energizer
629781
ab € 3,98*
Ähnlich
Energizer
629601
ab € 3,97*
Ähnlich
Energizer
629604
ab € 3,99*
Ähnlich
Energizer
629762
ab € 3,88*
Ähnlich
Varta
06103 301 404
ab € 1,49*
Ähnlich
Energizer
623952
ab € 1,28*
Ähnlich
Energizer
629809
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.