Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer CR123/CR123A Einwegbatterie Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energizer CR123/CR123A Einwegbatterie Lithium
Energizer CR123/CR123A Einwegbatterie Lithium
Artikel-Nr.:
     832-124329
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     628289
EAN/GTIN:
     7638900168495
Suchbegriffe:
2CR-5
CR-123
Fotobatterie
Fotobatterien
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
17 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
33.4 mm
Durchmesser
17 mm
Gewicht
17 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
35 g
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,61*
€ 4,83*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,61*
€ 4,83*
3 Tage
20
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,69*
€ 4,93*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,95*
€ 8,63*
3 Tage
191
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,68*
€ 8,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
618236
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.