Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer CR2 3.0V Einwegbatterie Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energizer CR2 3.0V Einwegbatterie Lithium
Energizer CR2 3.0V Einwegbatterie Lithium
Artikel-Nr.:
     CIDE9-12360060
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     618236
EAN/GTIN:
     7638900169331
Suchbegriffe:
2CR-5
CR-2
Fotobatterie
Fotobatterien
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
800 mAh
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
15.6 mm
Tiefe
15.6 mm
Höhe
27 mm
Durchmesser
15.6 mm
Gewicht
15 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
28 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
628289
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.