Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer 623072 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Alkali


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Energizer 623072 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Alkali
Energizer 623072 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     284WZ-128145
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     623072
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie MN27
Hochvolt-Batterie
hochvolt batterie
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.7 mm
Tiefe
7.7 mm
Höhe
28 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 0,8813*
€ 1,3513*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,16*
€ 2,42*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,29*
€ 2,43*
4 Tage
9
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,79*
€ 2,62*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,09*
€ 2,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,3513*
€ 1,60805
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,2413*
€ 1,47715
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,1313*
€ 1,34625
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,0713*
€ 1,27485
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,9713*
€ 1,15585
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,8813*
€ 1,04875
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,8813* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
633477
ab € 0,91*
Ähnlich
Energizer
8248025
ab € 0,6958*
Ähnlich
Energizer
623055
ab € 1,20*
Ähnlich
Energizer
623059
ab € 0,26*
Ähnlich
Energizer
623056
ab € 0,77*
Ähnlich
Energizer
628034
ab € 14,86*
Ähnlich
Energizer
629364
ab € 15,82*
Ähnlich
Energizer
147731
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.