Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco CAB-ACS-16= Stromkabel Schwarz 2,5 m C23-Koppler C19-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco CAB-ACS-16= Stromkabel Schwarz 2,5 m C23-Koppler C19-Koppler
Cisco CAB-ACS-16= Stromkabel Schwarz 2,5 m C23-Koppler C19-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1228817
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CAB-ACS-16=
EAN/GTIN:
     746320867052
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
16 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
2.5 m
Anschluss 1
C23-Koppler
Anschluss 2
C19-Koppler
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kompatibilität
Cisco UCS 5108
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cisco
CAB-ACS-10=
ab € 34,34*
Zubehör
Cisco
CAB-C19-CBN=
ab € 32,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.