Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bestmedia 32GB microSDHC Speicherkarte


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bestmedia 32GB microSDHC Speicherkarte
Bestmedia 32GB microSDHC Speicherkarte
Artikel-Nr.:
     832-114201
Hersteller:
     BestMedia
Herst.-Nr.:
     177320
EAN/GTIN:
     4027927773202
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
Nicht nur bei den optischen Medien steht die Marke PLATINUM für Qualität. Aufgrund des sich ändernden Marktes für Speichermedien, hat BestMedia das Produktsortiment um Flash Speicher und Festplatten erweitert. Denn im digitalen Zeitalter, in denen fast jeder Haushalt mindestens eine Digitalkamera nutzt, ist die Nachfrage nach Speicherkarten sehr groß und stetig wachsend. Auch Navigationsgeräte, MP3 Player oder Mobilfunktelefone - fast alle diese Geräte nutzen die kleinen großen Datenspeicher.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Verpackungsinformation
Speicheradapter enthalten
SD
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Verpackungsart
Sichtverpackung
Gewicht & Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
1 mm
Speicher
Kapazität
32 GB
Flash Card Typ
MicroSDHC
Lesegeschwindigkeit
12 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
5 MB/s
Design
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Spezifikationen
Plug
Ja
Energie
Eingangsspannung
2.7 - 3.6 V
Leistung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Paket
€ 6,78*
ab € 17,04*
€ 20,40*
pro Paket
€ 7,43*
ab € 17,04*
€ 20,40*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 22,99*
€ 26,53*
pro Paket
€ 3,95*
ab € 28,81*
€ 33,09*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,40*
€ 24,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,64*
€ 23,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,85*
€ 21,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,19*
€ 20,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,04*
€ 20,28
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 17,04* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 450,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.