| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-12068948 Herst.-Nr.: CMSA16GX3M2A1333C9 EAN/GTIN: 843591014755 |
| |
|
| | |
| Alle Mac-Speicherlösungen werden im Apple® Compatibility Lab getestet und sind garantiert kompatibel mit allen Apple-Computersystemen, die DDR3-SODIMM-Speicher mit 4 GB unterstützen, darunter die Modelle iMac®, Mac mini, Mac Pro, MacBook®, MacBook Pro und MacBook Air. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Mac-Kompatibilität | Ja | | Anzahl Pins | 204 | | Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 181.1 x 330.2 x 50.8 mm | | Minimum Prozessor | Intel Core i5 & Core i7 | | Gewicht (imperial) | 0.88 Pfund | | Abmessungen von Kiste/Umkarton (B x T x H) | 196.8 x 441.3 x 215.9 mm | | Menge in Koffer oder Umkarton | 10 Stück(e) | | Behälter- oder Hauptkartonsgewicht | 3.062 kg | | Verpackungsgewicht (imperial) | 1.22 Pfund | Merkmale | Speicherkapazität | 16 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 2 x 8 GB | | Interner Speichertyp | DDR3 | | Speichertaktfrequenz | 1333 MHz | | Komponente für | Laptop | | Memory Formfaktor | 204-pin SO-DIMM | | Gepufferter Speichertyp | Registered (buffered) | | CAS Latenz | 9 | | Speicherkanäle | Zweikanalig | | Speicherspannung | 1.5 V | | Bleiüberzug | Gold | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 399.2 g | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 553.4 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, MacBook Arbeitsspeicher, MacBook Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, Serverspeicher, 16gb ddr3 ram so dimm, ddr3 ram, ddr3 ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |