Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crucial 16GB kit (8GBx2) PC3-12800 Speichermodul 2 x 8 GB DDR3L 1600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crucial 16GB kit (8GBx2) PC3-12800 Speichermodul 2 x 8 GB DDR3L 1600 MHz
Crucial 16GB kit (8GBx2) PC3-12800 Speichermodul 2 x 8 GB DDR3L 1600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-11919796
Hersteller:
     Crucial Technology
Herst.-Nr.:
     CT2KIT102464BF160B
EAN/GTIN:
     649528755872
Suchbegriffe:
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
DDR3 S0DIMM
DDR3 SODIMM
Der schnellste, einfachste Weg, die Leistung Ihres Laptops zu verbessern
Wenn ein Computer langsam ist, lässt sich das schnell beheben: mit mehr Speicher. Crucial Laptop-Speicher wurde für eine schnellere und reibunglosere Ausführung Ihres Systems entwickelt und bietet eine der einfachsten und kostengünstigsten Möglichkeiten, die Leistung Ihres Systems zu optimieren. Programme werden schneller geladen. Die Reaktionsfähigkeit wird erhöht. Datenintensive Anwendungen werden problemlos ausgeführt, und die Multitasking-Funktionen Ihres Laptops werden erweitert.

Höhere Geschwindigkeit für alle Bereiche Ihres Computers
Speicher ist eine Komponente Ihres Computers, die kurzfristigen Datenzugriff zulässt. Da der laufende Betrieb Ihres Systems auf kurzfristigem Datenzugriff beruht (das Laden von Anwendungen, Browsen im Internet oder Bearbeiten einer Tabellenkalkulation), spielen die Geschwindigkeit und die Menge des Speichers in Ihrem System eine entscheidende Rolle. Laden Sie Anwendungen in Sekundenschnelle, indem Sie die Geschwindigkeit Ihres Speichers erhöhen und mehr Speicher installieren.

Einfaches Multitasking
Sicher geht es Ihnen genauso: Sie nutzen Ihren Computer, um viele Dinge gleichzeitig zu tun. Vielleicht bearbeiten Sie ein Dokument, während Sie nebenbei Bilder ansehen und im Internet surfen. Dies führt zwangsläufig zu einem Leistungsproblem: Alle Anwendungen, die Sie ausführen, benötigen Speicher und konkurrieren um einen begrenzten Pool an Ressourcen. Überwinden Sie dieses Hindernis, indem Sie an jedem Speicherplatz Module mit hoher Dichte installieren – für nahtloses Multitasking.

Verlängerte Akkulaufzeit

Einer der wichtigsten Aspekte der Laptop-Leistung ist die Akkulaufzeit. Indem Sie Ihren Speicher upgraden, können Sie unter Umständen Module mit niedrigerer Spannung nutzen – und die Energieeffizienz um bis zu 40 %steigern, wenn Sie die aktuelle Speichertechnologie verwenden.1 Darüber hinaus senken Sie durch die einfache Installation von zusätzlichem Speicher die Anzahl der Male, die Ihr System auf die Festplatte zugreifen muss (Paging). Weniger Paging bedeutet, dass Aufgaben schneller durchgeführt werden – und weniger Akkustrom verbraucht wird.

Einfache Installation – keine Computerkenntnisse erforderlich

Sie benötigen nur einen Schraubenzieher, Ihr Benutzerhandbuch und ein paar Minuten Zeit, um Speicher zu installieren – spezielle Computerkenntnisse sind nicht erforderlich. Sehen Sie sich einfach eines unserer dreiminütigen Installationsvideos an, wir führen Sie Schritt für Schritt durch den Prozess. Bezahlen Sie kein Computerfachgeschäft für etwas, das Sie in nur wenigen Minuten selbst tun können.

Maximierung des Werts Ihres Systems
Ein Speicherupgrade kostet nur einen Bruchteil dessen, was ein neues System kostet, und ist damit eine der günstigsten Möglichkeiten, die Leistung zu erhöhen. Holen Sie mehr aus Ihrem Laptop heraus – geben Sie ihm die Ressourcen, die er benötigt, um leistungsstark zu arbeiten.

Micron-Qualität – Zuverlässigkeit auf hohem Niveau.
Als Marke von Micron, einem der weltweit größten Speicherhersteller, ist Crucial Speicher die Zukunft der Arbeitsplatzcomputerund Serverkapazität. Von der ursprünglichen DDR-Technologie bis zu DDR4 entwickeln wir Speichertechnologien, die seit 35 Jahren die Systeme der Welt betreiben. Entwickelt für führende Plattformen, kompatibel mit OEM-Systemen und Garantien sowie gestützt durch eine Produktlebensdauer-Garantie gehen Crucial Speicher an die Grenzen der Leistung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR3L
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
204-pin SO-DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
11
Speicherspannung
1.35 V
Modulkonfiguration
1024M x 64
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, 16gb ddr3 ram so dimm, ddr3 ram, ddr3 ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,60*
€ 220,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,94*
€ 214,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,79*
€ 203,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,89*
€ 190,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,30*
€ 170,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.