Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 8GB DDR3 1333MHz DIMM Speichermodul 2 x 8 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend 8GB DDR3 1333MHz DIMM Speichermodul 2 x 8 GB
Transcend 8GB DDR3 1333MHz DIMM Speichermodul 2 x 8 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-11878299
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1GLK64V3H
EAN/GTIN:
     760557821649
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733020
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1333 MHz
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
9
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.5 V
Modulkonfiguration
512M x 8
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: ddr3 ram 8gb, ddr3 ram, ddr3 ram cl9, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS128MLK64V3U
ab € 17,20*
Zubehör
Transcend
TS256MLK64V3NL
ab € 19,52*
Zubehör
Transcend
TS512MLK64V3H
ab € 18,94*
Zubehör
Transcend
TS512MLK64V3N
ab € 34,53*
Zubehör
Transcend
TS512MLK64V3NL
ab € 35,31*
Zubehör
Transcend
TS256MLK64V3N
ab € 18,93*
Zubehör
Wera
05073670001
ab € 36,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.