Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair 16GB (2 x 8 GB) DDR3 1333MHz SODIMM Speichermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair 16GB (2 x 8 GB) DDR3 1333MHz SODIMM Speichermodul
Corsair 16GB (2 x 8 GB) DDR3 1333MHz SODIMM Speichermodul
Artikel-Nr.:
     CIDE9-11834569
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMSO16GX3M2A1333C9
EAN/GTIN:
     843591016131
Suchbegriffe:
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
DDR3 S0DIMM
DDR3 SODIMM
Produktbeschreibung
DDR3-SODIMM-Speicher mit 8 GB (2 x 4 GB), 1.333 MHz

Wichtigste Merkmale
Garantiert funktionsfähig mit Intel- und AMD-Plattformen
Die bewährte Zuverlässigkeit und Leistung eines Corsair-Produkts

Lieferumfang
Zwei 4-GB-SODIMM-Speichermodule

Systemanforderungen
Zur Verwendung mit allen SODIMM-kompatiblen DDR3-Systemen
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1333 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
204-pin SO-DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
9
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, 16gb ddr3 ram so dimm, ddr3 ram, ddr3 ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,97*
€ 95,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.