Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 70S Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 23 cm Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 70S Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 23 cm Schwarz, Silber
Fellowes 70S Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 23 cm Schwarz, Silber
Fellowes 70S Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 23 cm Schwarz, Silber
Fellowes 70S Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 23 cm Schwarz, Silber
Fellowes 70S Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 23 cm Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-11802263
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4671101
EAN/GTIN:
     50043859630993
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
  • Ideal für die regelmäßige Verwendung zuhause und im Heimbüro
    - Schneidet 14 Blatt gleichzeitig in 5,8mm Streifen (DIN Sicherheitsstufe P-2)
    - Sicherheitsstopp-Schalter sperrt den Aktenvernichter und verhindert ungewolltes Einschalten
    - Läuft 10-12 Minuten ohne Unterbrechung
    - Mit breitem 230mm Papiereinzug; sichere CD Vernichtung
    - 27 Liter herausziehbarer Papierkorb mit Sichtfenster
    - Geeignet für 1-3 Nutzer

    Sicherheitsstopp Schalter
    Verhindert ungewolltes Einschalten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
287.3 mm
Tiefe
398.5 mm
Höhe
477.8 mm
Gewicht
10890 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Streifenzerkleinerung
Arbeitsbreite
230 mm
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Aktenvernichter - CDs
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
5.8 mm
Korbvolumen
27 l
Ausziehbarer Behälter
Ja
Aktenvernichter Geschwindigkeit
3300 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
14 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
P-2
Arbeitszyklus
12 min
Automatisch an/aus Kontrolle
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Sicherheitssperre
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,19*
€ 289,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,58*
€ 285,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,37*
€ 263,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,59*
€ 242,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 197,28*
€ 234,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,02*
€ 220,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
36052
ab € 15,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.